Abisolierseitenschneider L.160mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX Abisolierlöcher

Artikelnummer: Z00050995
EAN: 4003773034988
Herstellernummer: 14 22 160
Abisolierseitenschneider L.160mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX Abisolierlöcher
Inkl. Steuern: 24,17 € VE 1 Stück Netto 20,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · mit langen, induktiv gehärteten Präzisionsschneiden · hohe Schneidleistung bei geringem Krafteinsatz · Schneidenhärte ca. 60 HRC · mit 2 Abisolierlöchern Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

weicher Draht Ø (mm) max. 4,0
Arbeitsbereich für Einleiterkabel (mm²) 1,5 / 2,5
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen