• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 61,88 € Netto 52,00 €
- 46%

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

41,13 € Netto 34,56 €
- 43%

KS TOOLS Wasserpumpenzange, 240mm, 10"

UVP: 14,90 € 8,43 € Netto 7,08 €

KNIPEX Mattenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 950 mm

Artikelnummer:  
Z00051415 
EAN:  
4003773066798 
Herstellernummer:  
71 82 950 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

94,07 €

Netto 79,05 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 950 Millimeter
Gewicht 4060
Gewicht netto 4060 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kopf grau atramentiert
Kopfdicke 40 Millimeter
Länge 950 Millimeter
RoHs n
Schneidenlänge mm 44 Millimeter
Schneidleistung bis 48 HRC
Verpackung Breite 180.00 Millimeter
Verpackung Höhe 40.00 Millimeter
Verpackung Länge 950.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,078 Kubikdezimeter
harter Draht Ø bis 48 HRC: 6,0 Millimeter
mittelharter Draht Ø bei 40 HRC: 9,0 Millimeter
weicher Draht Ø bei 19 HRC: 11,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schneidleistung bis 48 HRC · Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen · Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 62 HRC) · angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · pulverbeschichtete Stahlrohrschenkel, ergonomisch abgewinkelt · Mehrkomponenten-Griffhüllen · präzises Ein- (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben