KNIPEX Bolzenabschneider L.460mm w.Draht-D.8mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051357
EAN: 4003773066750
Herstellernummer: 71 72 460
KNIPEX Bolzenabschneider L.460mm w.Draht-D.8mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Brutto Set-Preis 62,44 € Netto 52,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · in Öl gehärtet und angelassen · Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRC · eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · verschraubter, auswechselbarer Messerkopf · max. Schneidleistung 48 HRC · Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø bei 40 HRC: 6,0 Millimeter
weicher Draht Ø bei 19 HRC: 8,0 Millimeter
Material Stahl geschmiedet
harter Draht Ø bei 48 HRC: 5,0 Millimeter
Gesamtlänge 460 Millimeter
Schneidleistung 48 HRC

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]