• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €
- 43%

GEDORE Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1

UVP: 118,05 € 67,60 € Netto 56,81 €

KNIPEX Bolzenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 610 mm

Artikelnummer:  
Z00051358 
EAN:  
4003773066767 
Herstellernummer:  
71 72 610 
Marke:  
KNIPEX 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

74,49 €

Netto 62,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 610 Millimeter
Gewicht 2550
Gewicht netto 2550 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf grau atramentiert
Kopfdicke 33 Millimeter
Länge 610 Millimeter
Material Stahl geschmiedet
RoHs n
Schneidenlänge mm 34 Millimeter
Schneidleistung 48 HRC
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 130.00 Millimeter
Verpackung Höhe 34.00 Millimeter
Verpackung Länge 610.00 Millimeter
Verpackung Volumen 2,418 Kubikdezimeter
harter Draht Ø bei 48 HRC: 7,0 Millimeter
mittelharter Draht Ø bei 40 HRC: 8,0 Millimeter
weicher Draht Ø bei 19 HRC: 9,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · in Öl gehärtet und angelassen · Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRC · eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · verschraubter, auswechselbarer Messerkopf · max. Schneidleistung 48 HRC · Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben