Bolzenabschneider L.760mm w.Draht-D.11mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051359
EAN: 4003773066774
Herstellernummer: 71 72 760
Knipex
Bolzenabschneider L.760mm w.Draht-D.11mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 88,14 € VE 1 Stück Netto 74,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · in Öl gehärtet und angelassen · Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRC · eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · verschraubter, auswechselbarer Messerkopf · max. Schneidleistung 48 HRC · Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidleistung 48 HRC
mittelharter Draht Ø (mm) bei 40 HRC: 9,0
Material Stahl geschmiedet
weicher Draht Ø (mm) bei 19 HRC: 11,0
Gesamtlänge (mm) 760
harter Draht Ø (mm) bei 48 HRC: 8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen