• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €

KNIPEX Electronic Super Knips® brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm

Artikelnummer:  
Z00050419 
EAN:  
4003773011996 
Herstellernummer:  
78 61 125 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,33 €

Netto 12,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 6
Gesamtlänge 125 Millimeter
Gewicht 73
Gewicht netto 73 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf
Länge 125 Millimeter
Norm DIN ISO 9654
RoHs n
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 1.20 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 0,2 - 1,6 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 92.00 Millimeter
Verpackung Länge 250.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,74 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung Modell: Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet. A=13.50mm B=9.00mm D=7,5mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben