KNIPEX Electronic-Super-Knips brüniert 2K-Griff mit Drahtklemme Knipex

Artikelnummer: Z00050420
EAN: 4003773013983
Herstellernummer: 78 71 125 SB
KNIPEX Electronic-Super-Knips brüniert 2K-Griff mit Drahtklemme Knipex
Brutto Set-Preis 17,04 € Netto 14,32 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung Modell: Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. A=13.50mm B=9.00mm D=7,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]