• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Electronic Super Knips® ESD brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm

Artikelnummer:  
Z00050418 
EAN:  
4003773030201 
Herstellernummer:  
78 61 125 ESDSB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

16,78 €

Netto 14,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

ESD-geprüft true
Form 6
Gesamtlänge 125 Millimeter
Gewicht 72
Gewicht netto 72 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf
Länge 125 Millimeter
Norm DIN ISO 9654
RoHs n
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 1.20 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 0,2 - 1,6 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 18.00 Millimeter
Verpackung Länge 250.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,272 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau Modell: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. A=13.50mm B=9.00mm D=7,5mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben