Electronic-Super-Knips INOX L.200mm rostfrei 2-K.Griff mit Drahtklemme Knipex

Artikelnummer: Z00050415
EAN: 4003773011989
Herstellernummer: 78 13 125 SB
Electronic-Super-Knips INOX L.200mm rostfrei 2-K.Griff mit Drahtklemme Knipex
Inkl. Steuern: 18,28 € VE 1 Stück Netto 15,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung Modell: INOX - rostfreier Stahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC. Mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. A=13.50mm B=9.00mm D=7,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 1
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen