KNIPEX Electronic-Super-Knips Zange L.125mm poliert, 2-K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00050083
EAN: 4003773030188
Herstellernummer: 78 03 125 ESDSB
KNIPEX Electronic-Super-Knips Zange L.125mm poliert, 2-K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau Modell: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. A=13.50mm B=9.00mm D=7,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 125 Millimeter
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form 0
Norm DIN ISO 9654

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen