KNIPEX Elektromech.-Seitenschnei der Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff

Artikelnummer: Z00050074
EAN: 4003773018506
Herstellernummer: 76 03 125
KNIPEX Elektromech.-Seitenschnei der Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff
Inkl. Steuern: 17,34 € VE 1 Stück Netto 14,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet A=14.50mm B=16.00mm D=9mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 125 Millimeter
Form 0
Norm DIN ISO 5749
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen