Elektromechanikseitenschneider DIN ISO5749 L125mm m.Facette pol. kunstst. Knipex

Artikelnummer: Z00050073
EAN: 1234
Herstellernummer: 76 01 125
Elektromechanikseitenschneider DIN ISO5749 L125mm m.Facette pol. kunstst. Knipex
Inkl. Steuern: 17,24 € VE 1 Stück Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet A=14.50mm B=16.00mm D=9mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5749
Form 0
Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen