Elektromechanikseitenschneider DIN ISO5749 L125mm m.Facette u.Öffnungsf. Knipex

Artikelnummer: Z00050398
EAN: 4003773048015
Herstellernummer: 76 12 125
Elektromechanikseitenschneider DIN ISO5749 L125mm m.Facette u.Öffnungsf. Knipex
Inkl. Steuern: 19,42 € VE 1 Stück Netto 16,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vanadium-Elektrostahl · ölgehärtet · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 63 HRC Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · mit Öffnungsfeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mit Drahtklemme nein
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,8
weicher Draht Ø (mm) max. 2,5
Kopfform spitz
Gesamtlänge (mm) 125
harter Draht Ø (mm) max. 1,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen