KNIPEX Seitenschneider Electronic Super Kips brüniert L.125mm spitz mit Feder

Artikelnummer: Z00051231
EAN: 4003773065074
Herstellernummer: 78 81 125
KNIPEX Seitenschneider Electronic Super Kips brüniert L.125mm spitz mit Feder
Brutto Set-Preis 15,09 € Netto 12,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Seitenschneider Electronic Super Kips brüniert L.125mm spitz mit Feder

Anwendung:

        
  • Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, beispielsweise in der Elektronik und der Feinmechanik.
  •     
  • Ideales Werkzeug für Radiotechniker, Industrieelektriker, Mechatroniker und Elektroniker.

Ausführung:

        
  • Der Seitenschneider verfügt über geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette, die zusätzlich auf ca. 64 HRC induktiv gehärtet sind.
  •     
  • Gefertigt aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl. 
  •     
  • Das spielfreie Gelenk ist mit einer Edelstahlniet versehen.
  •     
  • Aufgrund der reibungsfreien Schenkelfeder extrem leichtgängig, sodass die Kraft mit Fingerspitzengefühl sehr fein dosiert werden kann.
  •     
  • Mit Mehrkomponenten-Griffhüllen für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz konzipiert. Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung erleichtern das Arbeiten zusätzlich. 
  •     
  • Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.
  •     
  • Die extrem scharfen Schneiden sind durch den Micro-Schneidkantenversatz gegen Aufeinanderprallen nach dem Durchtrennen geschützt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell SUPER-KNIPS® DIN ISO 9654
mittelharter Draht Ø max. 1,2 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
mit Drahtklemme ---
weicher Draht Ø max. 1,6 Millimeter
Kopfform ---
harter Draht Ø max. 0,6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]