KNIPEX Seitenschneider Elektronic Super Knips L. 125 mm 60° gewinkelt mit Feder

Lieferung in 1 Werktag.

15,57 €

Netto 13,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

mittelharter Draht Ø max. 0,6 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
Modell SUPER-KNIPS® DIN ISO 9654
mit Drahtklemme ---
weicher Draht Ø max. 1,0 Millimeter
Kopfform 60° gewinkelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

KNIPEX Seitenschneider Elektronic Super Knips L. 125 mm spitz 60 Grad gewinkelt mit Feder

        
  • Knipex Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, beispielsweise in der Elektronik und der Feinmechanik. Ideales Werkzeug für Radiotechniker, Industrieelektriker, Mechatroniker und Elektroniker.
  •     
  • Der Seitenschneider verfügt über geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette, die zusätzlich induktiv gehärtet sind. Gefertigt aus Chirurgiestahl. Das spielfreie Gelenk ist mit einer Edelstahlniete versehen.
  •     
  • Aufgrund der reibungsfreien Schenkelfeder extrem leichtgängig, sodass die Kraft mit Fingerspitzengefühl sehr fein dosiert werden kann. Mit Mehrkomponenten-Griffhüllen für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz konzipiert. Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung erleichtern das Arbeiten zusätzlich. Der 60 Grad-Schneidenwinkel ermöglicht es, fast um die Ecke zu arbeiten.
  •     
  • Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Die extrem scharfen Schneiden sind durch den Micro-Schneidkantenversatz gegen Aufeinanderprallen nach dem Durchtrennen geschützt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. 
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben