Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. KNIPEX m.2Komp.-Hüllen ESD

Artikelnummer: Z00051321
EAN: 4003773025115
Herstellernummer: 77 22 115 ESD
Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. KNIPEX m.2Komp.-Hüllen ESD
Inkl. Steuern: 25,22 € VE 1 Stück Netto 21,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 57 HRC · Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 115 Millimeter
Facette nein
mittelharter Draht Ø max. 1,0 Millimeter
Modell ESD
Kopfform rund
weicher Draht Ø max. 1,3 Millimeter
mit Drahtklemme nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen