Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. o.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051315
EAN: 1234
Herstellernummer: 77 22 115
Elektron.Seitenschneider L.115mm rd. o.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 26,28 € VE 1 Stück Netto 22,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 57 HRC Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · mit Öffnungsfeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mit Drahtklemme nein
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,0
weicher Draht Ø (mm) max. 1,3
Kopfform rund
Gesamtlänge (mm) 115
harter Draht Ø (mm) ---

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen