• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 54,07 € Netto 45,44 €
- 44%

carolus Bandschlüssel 215 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 23,32 € 13,02 € Netto 10,94 €
- 44%

GEDORE Abisolierzange automatisch

UVP: 41,77 € 23,30 € Netto 19,58 €
- 22%

VIGOR Crimpzangen-Satz V2499 Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 110,79 € 86,08 € Netto 72,34 €
- 40%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 81,11 € Netto 68,16 €
- 41%

GEDORE Schweiß-Gripzange 11"

UVP: 41,17 € 24,29 € Netto 20,41 €
- 40%

GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

UVP: 50,93 € 30,45 € Netto 25,59 €

KNIPEX Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Lieferung in 1 Werktag.

26,36 €

Netto 22,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 115 Millimeter
Gewicht 80
Gewicht netto 80 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf spiegelpoliert
Kopfform spitz
Länge 115 Millimeter
Norm DIN ISO 9654
RoHs n
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 0.50 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 1.00 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 0,3 - 1,3 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 71.00 Millimeter
Verpackung Höhe 48.00 Millimeter
Verpackung Länge 187.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,119 Kubikdezimeter
harter Draht Ø max. 0,5 Millimeter
mit Drahtklemme nein
mittelharter Draht Ø max. 1,0 Millimeter
weicher Draht Ø max. 1,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 57 HRC Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · mit Öffnungsfeder
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben