Elektron.Seitenschneider L.115mm spitz kl.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen ESD

Artikelnummer: Z00051329
EAN: 4003773025122
Herstellernummer: 77 32 115 ESD
Knipex
Elektron.Seitenschneider L.115mm spitz kl.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen ESD
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 57 HRC · Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mit Drahtklemme nein
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,0
Modell ESD
weicher Draht Ø (mm) max. 1,3
Facette ja, klein
Kopfform spitz
Gesamtlänge (mm) 115
harter Draht Ø (mm) max. 0,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen