KNIPEX Elektron.Seitenschneider L.115mm spitz o.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051316
EAN: 4003773039761
Herstellernummer: 77 42 115
KNIPEX Elektron.Seitenschneider L.115mm spitz o.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Brutto Set-Preis 25,67 € Netto 21,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 57 HRC Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · mit Öffnungsfeder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 115 Millimeter
mit Drahtklemme nein
weicher Draht Ø max. 1,3 Millimeter
Kopfform spitz
mittelharter Draht Ø max. 0,8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]