Elektron.Seitenschneider L.120mm pol. mini kl.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051370
EAN: 4003773061403
Herstellernummer: 79 02 120
Elektron.Seitenschneider L.120mm pol. mini kl.Facette KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 34,97 € VE 1 Stück Netto 29,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Art.-Nr. 40 00 810 820, 40 00 810 822, 40 00 810 824 mit sehr kleiner Facette Art.-Nr. 40 00 810 821, 40 00 810 823, 40 00 810 825 ohne Facette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,0
weicher Draht Ø (mm) max. 1,4
Abb. 3
Kopfform mini
Gesamtlänge (mm) 120
harter Draht Ø (mm) max. 0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen