Elektron.Seitenschneider L.125mm ESD DIN/ISO9654/9655 KNIPEX rd. m.Facette

Artikelnummer: Z00051375
EAN: 4003773061519
Herstellernummer: 79 02 125 ESD
Elektron.Seitenschneider L.125mm ESD DIN/ISO9654/9655 KNIPEX rd. m.Facette
Inkl. Steuern: 33,95 € VE 1 Stück Netto 28,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,3
weicher Draht Ø (mm) max. 1,7
Facette ja, sehr klein
Kopfform rund
Gesamtlänge (mm) 125
harter Draht Ø (mm) max. 0,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen