KNIPEX Elektron.Seitenschneider L.125mm m.Facette KNIPEX m.Klemme

Artikelnummer: Z00051178
EAN: 4003773040514
Herstellernummer: 75 12 125
KNIPEX Elektron.Seitenschneider L.125mm m.Facette KNIPEX m.Klemme
Brutto Set-Preis 29,10 € Netto 24,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für feinste Arbeiten an elektrischen Bauteilen · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 64 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ölgehärtet · mit Facette Kopf brüniert · Griffe mit Kunststoffüberzug Art.-Nr. 40 00 810 500 mit Drahtklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

harter Draht Ø max. 0,6 Millimeter
Pianodraht Ø max. 0,4 Millimeter
weicher Draht Ø max. 1,3 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 1,0 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]