Elektron.Seitenschneider L.125mm spitz brün. ESD KNIPEX m.Drahtklemme

Artikelnummer: Z00051190
EAN: 1234
Herstellernummer: 78 71 125 ESD
Elektron.Seitenschneider L.125mm spitz brün. ESD KNIPEX m.Drahtklemme
Inkl. Steuern: 19,61 € VE 1 Stück Netto 16,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

DIN/ISO 9654 · präzise, geformte Spitze zum Durchtrennen anliegender Drähte ab 0,2 mm Ø · geschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Abtrennen · spielfreies Gelenk · mit Edelstahl-Niet · extrem leichter Gang · rostfreier Stahl · mit Öffnungsbegrenzung Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab · mit Öffnungsfeder · Gesamtlänge 125 mm Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mit Drahtklemme ja
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,2
Modell ESD Super Knips
weicher Draht Ø (mm) max. 1,6
Gesamtlänge (mm) 125
harter Draht Ø (mm) max. 0,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen