KNIPEX Elektronik-Schraegschneider L.115mm poliert 2-K.Griff kleine Facette Knipex

Artikelnummer: Z00050371
EAN: 4003773017844
Herstellernummer: 64 42 115
KNIPEX Elektronik-Schraegschneider L.115mm poliert 2-K.Griff kleine Facette Knipex
Inkl. Steuern: 29,14 € VE 1 Stück Netto 24,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=10.50mm B=10.00mm C=12.00mm D=7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 115 Millimeter
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form 4
Norm DIN ISO 9654
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen