KNIPEX Elektronik-Schraegschneider po.2-K.Griff Minischneide mit kl.Facette Knipex

Artikelnummer: Z00050374
EAN: 4003773046998
Herstellernummer: 64 62 120
KNIPEX Elektronik-Schraegschneider po.2-K.Griff Minischneide mit kl.Facette Knipex
Brutto Set-Preis 30,49 € Netto 25,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=9.50mm B=18.50mm C=5.00mm D=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form 6
Gesamtlänge 120 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]