KNIPEX Elektronikschrägschneider DIN ISO 9654 L.120mm 15° pol. 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050364
EAN: 4003773048008
Herstellernummer: 62 12 120
KNIPEX Elektronikschrägschneider DIN ISO 9654 L.120mm 15° pol. 2K-Hüllen Knipex
Brutto Set-Preis 23,61 € Netto 19,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Schneiden für weichen und mittelharten Draht. Ohne Facette, zum flächengleichen Trennen. Schneidenhärte ca. 58 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Die Politur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=11.00mm B=10.00mm C=17.00mm D=7,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]