Elektronikschrägschneider DIN ISO9654 L120mm 15°m.kl.Facette ESD spiegelp.Knipex

Artikelnummer: Z00050370
EAN: 4003773025078
Herstellernummer: 64 32 120 ESD
Elektronikschrägschneider DIN ISO9654 L120mm 15°m.kl.Facette ESD spiegelp.Knipex
Inkl. Steuern: 33,19 € VE 1 Stück Netto 27,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidenhärte min. 56 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=11.00mm B=10.00mm C=17.00mm D=7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 3
Gesamtlänge (mm) 120
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen