Elektronikseitenschneider DIN ISO 9654 L.115mm rd. spiegelpl. 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050402
EAN: 4003773027973
Herstellernummer: 77 22 115 SB
Elektronikseitenschneider DIN ISO 9654 L.115mm rd. spiegelpl. 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 26,97 € VE 1 Stück Netto 22,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Runder Kopf ohne Facette. Schneidenhärte ca. 57 HRC. A=11.00mm B=14.00mm D=7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 2
Gesamtlänge (mm) 115
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen