Elektronikseitenschneider DIN ISO 9654 L.115mm spitz-Mini m.kl.Facette 2K Knipex

Artikelnummer: Z00050412
EAN: 4003773024330
Herstellernummer: 77 72 115 ESD
Elektronikseitenschneider DIN ISO 9654 L.115mm spitz-Mini m.kl.Facette 2K Knipex
Inkl. Steuern: 28,50 € VE 1 Stück Netto 23,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=9.50mm B=10.50mm D=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 7
Gesamtlänge (mm) 115
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen