Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L115mm rund m.Facette pol.m.Öffnung Knipex

Artikelnummer: Z00050076
EAN: 1234
Herstellernummer: 77 01 115
Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L115mm rund m.Facette pol.m.Öffnung Knipex
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug · mit Öffnungsfeder Art.-Nr. 40 00 810 486 mit Drahtklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,2
weicher Draht Ø (mm) max. 1,6
Kopfform spitz
Gesamtlänge (mm) 115
harter Draht Ø (mm) max. 0,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen