Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L125mm m.kl.Facette brün.kunstst.ü. Knipex

Artikelnummer: Z00050396
EAN: 4003773040538
Herstellernummer: 75 22 125
Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L125mm m.kl.Facette brün.kunstst.ü. Knipex
Inkl. Steuern: 26,66 € VE 1 Stück Netto 22,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Mit Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht, auch für Pianodraht geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=10.50mm B=14.00mm D=6,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 2
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen