KNIPEX Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L130mm rund m.kl.Facette spiegelpl. Knipex

Artikelnummer: Z00050403
EAN: 4003773040446
Herstellernummer: 77 22 130
KNIPEX Elektronikseitenschneider DIN ISO9654 L130mm rund m.kl.Facette spiegelpl. Knipex
Inkl. Steuern: 25,60 € VE 1 Stück Netto 21,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Runder Kopf, mit kleiner Facette. A=15.00mm B=18.00mm D=9mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 2
Gesamtlänge 130 Millimeter
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Norm DIN ISO 9654

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen