KNIPEX Seitenschneider Elektronic Super Knips DIN ISO9654 L.125mm spitz m.Klemme

Artikelnummer: Z00051184
EAN: 1234
Herstellernummer: 78 71 125
KNIPEX Seitenschneider Elektronic Super Knips DIN ISO9654 L.125mm spitz m.Klemme
Inkl. Steuern: 18,27 € VE 1 Stück Netto 15,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

KNIPEX Seitenschneider Elektronic Super Knips DIN ISO9654 L.125mm brüniert spitz m.Klemme

  • Knipex Präzisionszangefür feinste Schneidarbeiten, beispielsweisein der Elektronik und der Feinmechanik. Ideales Werkzeug fürRadiotechniker, Industrieelektriker, Mechatroniker und Elektroniker.
  • Der Seitenschneider verfügt übergeschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette, diezusätzlich auf ca. 64 HRCinduktiv gehärtet sind. Gefertigt aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl.Dasspielfreie Gelenk ist mit einerEdelstahlnietversehen.
  • Aufgrund der reibungsfreien Schenkelfeder extremleichtgängig, sodass die Kraft mit Fingerspitzengefühlsehr fein dosiert werden kann. Mit Mehrkomponenten-Griffhüllen für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz konzipiert.Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung erleichtern das Arbeiten zusätzlich.Die Drahtklemme verhindert das Wegspringen von Drahtteilen beim Abschneiden.
  • Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Die extrem scharfen Schneidensind durch den Micro-Schneidkantenversatz gegen Aufeinanderprallen nach dem Durchtrennen geschützt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mit Drahtklemme ja
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,2
Modell SUPER-KNIPS® DIN ISO 9654
weicher Draht Ø (mm) max. 1,6
Kopfform ---
Gesamtlänge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen