• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 26%

HAZET Rabitz- / Monierzange 1810-250

UVP: 32,07 € 23,78 € Netto 19,98 €

KS TOOLS Feinmechanik-Vornschneider, 110mm

12,00 € Netto 10,08 €

KNIPEX Elektronik-Vornschneider spiegelpoliert mit Kunststoff überzogen 115 mm

Artikelnummer:  
Z00050365
EAN:  
4003773017769
Herstellernummer:  
64 11 115
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

22,76 €

Netto 19,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 1
Gesamtlänge 115 Millimeter
Gewicht 74
Gewicht netto 74 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf spiegelpoliert
Länge 115 Millimeter
Norm DIN ISO 9654
RoHs n
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 0.80 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 1,4 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 61.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 187.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,579 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=11.00mm B=6.00mm C=16.00mm D=7mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben