KNIPEX Elektronikvornschneider DIN ISO9654 L115mm 90° m.kl.Facette ESD spiegelp. Knipex

Artikelnummer: Z00050367
EAN: 4003773024323
Herstellernummer: 64 12 115 ESD
KNIPEX Elektronikvornschneider DIN ISO9654 L115mm 90° m.kl.Facette ESD spiegelp. Knipex
Brutto Set-Preis 28,98 € Netto 24,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ausführung elektrisch ableitend - dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidenhärte min. 56 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet A=11.00mm B=6.00mm C=16.00mm D=7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9654
Form 1
Gesamtlänge 115 Millimeter
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]