KNIPEX Kabelschere poliert mit Kunststoff umspritzt 165 mm

Artikelnummer:  
Z00050127 
EAN:  
4003773019596 
Herstellernummer:  
95 05 165 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

13,60 €

Netto 11,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 3
Gesamtlänge 165 Millimeter
Gewicht 111
Gewicht netto 111 Gramm
Griffart mit Kunststoff umspritzt
Griffe mit Kunststoff umspritzt
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 10 (24 mm²) Millimeter
Kupferleiter eindrähtig Ø max. 10 Millimeter
Kupferleiter feindrähtig Ø max. 70 Quadratmillimeter
Kupferleiter mehrdrähtig Ø max. 24 Quadratmillimeter
Länge 165 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 24.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 10.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 92.00 Millimeter
Verpackung Höhe 16.00 Millimeter
Verpackung Länge 262.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,166 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk. Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. Griffe: Kunststoff, schlagfest Modell: Universell einsetzbar zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm². Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden aus rostfreiem Stahl. In Öl gehärtet und angelassen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben