KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide mit Kunststoff überzogen 200 mm

Artikelnummer:  
Z00051410 
EAN:  
4003773043928 
Herstellernummer:  
95 11 200 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

29,54 €

Netto 24,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 2/0
Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 283
Gewicht netto 283 Gramm
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 20 (70 mm²) Millimeter
Länge 200 Millimeter
Oberflächenbehandlung brüniert/phosphatiert
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 70.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 20.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 87.00 Millimeter
Verpackung Höhe 15.00 Millimeter
Verpackung Länge 200.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,066 Kubikdezimeter
Werkzeug brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Doppelschneide, patentiert · aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen · für Kupfer-/Alukabel, ein- und mehrdrähtig · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen · mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können Kabel bis 20 mm Ø in Einhandbetätigung getrennt werden · mit Klemmschutz · nachstellbares Schraubgelenk · selbstsichernd · geschmiedet Kopf brüniert, Griffe mit Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben