• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Kabelschere brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 500 mm

Artikelnummer:  
Z00050493 
EAN:  
4003773069966 
Herstellernummer:  
95 12 500 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

81,06 €

Netto 68,12 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 5/0
Gesamtlänge 500 Millimeter
Gewicht 1090
Gewicht netto 1090 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf brüniert
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 27 (150 mm²) Millimeter
Länge 500 Millimeter
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 150.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 27.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 160.00 Millimeter
Verpackung Höhe 38.00 Millimeter
Verpackung Länge 500.00 Millimeter
Verpackung Volumen 2,829 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidkopf geschmiedet · Schenkel aus vergütetem Rohr · nachstellbares Schraubgelenk · leichter, sauberer Schnitt · geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung · geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung · geringes Gewicht Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffhüllen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben