Kabelschere VDE L.165mm max.28mm2 Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz

Artikelnummer: Z00051406
EAN: 4003773039648
Herstellernummer: 95 16 165
Kabelschere VDE L.165mm max.28mm2 Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz
Inkl. Steuern: 31,43 € VE 1 Stück Netto 26,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · leichter, sauberer Schnitt · Spezial-Werkzeugstahl · geschmiedet · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · mit Klemmschutz Kopf verchromt · mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) max. 15 (50 mm²)
Gesamtlänge (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen