Kabelschere VDE L.230mm max.70mm2 pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz

Artikelnummer: Z00051404
EAN: 4003773006305
Herstellernummer: 95 06 230
Kabelschere VDE L.230mm max.70mm2 pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz
Inkl. Steuern: 36,69 € VE 1 Stück Netto 30,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · aus rostfreiem Spezialstahl · gefertigt gem. IEC 60900 / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · gehärtete und präzisionsgeschliffene Schneiden · nachstellbares Schraubgelenk · verdrehsichere Kontermutter Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff umspritzt mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

massives Kabel Ø (mm²) 4 x 6
Kupferleiter mehrdrähtig Ø (mm²) max. 50
Kupferleiter feindrähtig Ø (mm²) max. 70
Kupferleiter eindrähtig Ø (mm) max. 16
Gesamtlänge (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen