• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Kabelschere poliert tauchisoliert, VDE-geprüft 500 mm

Artikelnummer:  
Z00051418 
EAN:  
4003773026785 
Herstellernummer:  
95 17 500 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

100,07 €

Netto 84,09 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
AWG 5/0
Gesamtlänge 500 Millimeter
Gewicht 1477
Gewicht netto 1477 Gramm
Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft
Isoliert nach EN 60900 true
Kopf poliert
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 27 (150 mm²) Millimeter
Länge 500 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 150.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 27.00 Millimeter
VDE-geprüft ja
Verpackung Breite 175.00 Millimeter
Verpackung Höhe 41.00 Millimeter
Verpackung Länge 540.00 Millimeter
Verpackung Volumen 3,874 Kubikdezimeter
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · Vanadin-Stahl, gefertigt gem. IEC / EN 60900 · stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · Schneidkopf geschmiedet · Schenkel aus vergütetem Rohr · leichter, sauberer Schnitt · geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung · kurze Bauweise · nachstellbares Schraubgelenk Kopf poliert · Griffe tauchisoliert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben