Kabelschneider L.570-770mm Griffe m.Mehrkomp.-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050716
EAN: 4003773071556
Herstellernummer: 95 32 038
Knipex
Kabelschneider L.570-770mm Griffe m.Mehrkomp.-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 161,28 € VE 1 Stück Netto 135,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln · für Kabeldurchmesser bis 38 mm/280 mm² · abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite · auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen · komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht · hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr · ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern · einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport · auswechselbarer Schneidkopf · leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie · nachstellbares Schraubgelenk · Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeuglänge (mm) 570 - 770
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 38 (280 mm²)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen