• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 41%

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €
- 28%

VIGOR Ölfilterbandschlüssel für den Pkw-Bereich V2511

UVP: 21,06 € 15,07 € Netto 12,66 €

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, gewinkelt 200 mm

Artikelnummer:  
Z00050386 
EAN:  
4003773067061 
Herstellernummer:  
71 41 200 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

35,05 €

Netto 29,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 4
Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 335
Gewicht netto 335 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Länge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
RoHs n
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) 3.60 Millimeter
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 4.00 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 5.20 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 6,0 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 113.00 Millimeter
Verpackung Höhe 21.00 Millimeter
Verpackung Länge 343.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,45 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben