• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 54,07 € Netto 45,44 €
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 74,20 € Netto 62,35 €
- 41%

GEDORE Schweiß-Gripzange 11"

UVP: 41,17 € 24,29 € Netto 20,41 €
- 44%

GEDORE Abisolierzange automatisch

UVP: 41,77 € 23,30 € Netto 19,58 €
- 40%

GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

UVP: 50,93 € 30,45 € Netto 25,59 €
- 32%

HAZET Automatische Abisolier-Zange 1862

UVP: 41,17 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 31%

HAZET Kraft-Kombizange 1851M-44

UVP: 31,71 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 34%

HAZET Crimp-Zange 4656-1

UVP: 118,82 € 79,00 € Netto 66,39 €

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider 200 mm

Artikelnummer:  
Z00050046
EAN:  
4003773011811
Herstellernummer:  
71 01 200 SB
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

25,41 €

Netto 21,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 0
Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 335
Gewicht netto 335 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Länge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
RoHs n
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) 3.60 Millimeter
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 4.00 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 5.20 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 6,0 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 91.00 Millimeter
Verpackung Länge 255.00 Millimeter
Verpackung Volumen 3,254 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben