Kompaktbolzenschneider CoBolt DIN ISO 5743 Mittelschn. m.Öffnungsf. 2K-H. Knipex

Artikelnummer: Z00050380
EAN: 4003773067078
Herstellernummer: 71 12 200 SB
Knipex
Kompaktbolzenschneider CoBolt DIN ISO 5743 Mittelschn. m.Öffnungsf. 2K-H. Knipex
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 1 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Form 1
Gesamtlänge (mm) 200
Griffart mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen