Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.140mm schw.atram. pol. 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050057
EAN: 1234
Herstellernummer: 74 02 140
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.140mm schw.atram. pol. 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · geringer Kraftaufwand · mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 64 HRC Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,1
Pianodraht Ø (mm) max. 1,5
Gesamtlänge (mm) 140
harter Draht Ø (mm) max. 2,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen