KNIPEX Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.160mm schw.atram. pol. kunststoffü. Knipex

Artikelnummer: Z00050053
EAN: 4003773011866
Herstellernummer: 74 01 160 SB
KNIPEX Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.160mm schw.atram. pol. kunststoffü. Knipex
Brutto Set-Preis 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge 160 Millimeter
Form 0
Norm DIN ISO 5749
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]