Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.180mm m.Facette Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050065
EAN: 4003773011910
Herstellernummer: 74 05 180 SB
Knipex
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.180mm m.Facette Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 25,12 € VE 1 Stück Netto 21,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5749
Form 0
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen