Kraftseitenschneider L.180mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749

Artikelnummer: Z00051005
EAN: 4003773022978
Herstellernummer: 74 05 180
Knipex
Kraftseitenschneider L.180mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5749
Inkl. Steuern: 24,10 € VE 1 Stück Netto 20,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · geringer Kraftaufwand · mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 64 HRC Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,8
Pianodraht Ø (mm) max. 2,2
Gesamtlänge (mm) 180
harter Draht Ø (mm) max. 2,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen